Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 3.1 Kabel 1m A zu C SuperSpeed Gen2 St./St. schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 1m USB3.1-C/USB3.1-A USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz
DeLOCK 1m USB3.1-C/USB3.1-A USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz
DeLOCK 1m USB3.1-C/USB3.1-A USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-4B05-5QW
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83870
EAN/GTIN:
     4043619838707
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker

• USB-Kabel

• Anschlüsse: USB Typ A und USB Typ C

• Farbe: schwarz, Länge: 1,0m

• passend für: StromDaten

• Farbe: Schwarz

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 2,90*
ab € 4,13*
€ 5,78*
€ 6,78*
ab € 4,12*
€ 5,80*
5 Tage
1
€ 8,00*
ab € 4,24*
€ 5,93*
€ 6,70*
ab € 4,26*
€ 5,95*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 9,19*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83672
ab € 3,47*
Zubehör
Delock
83677
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.