Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-2A16-05Z Herst.-Nr.: R9-NBS-E32K-GP EAN/GTIN: 4719512047378 |
| |
|
| | |
| • Notebookkühler kompatibel mit 9"-17" • Abmessungen (BxHxT): 385 x 280 x 46 mm, Gewicht: 1,2 kg • Material: Metall, Plastik, Gummi, Strom via USB • Lüftersteuerung, 6 Höheneinstellungen • 4x USB2.0, 1x Mini-USB, 1x Micro-USB |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 44,56* | € 46,87* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,18* | € 47,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|