Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bithalter 810SPC-6.3 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl ∙ 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
810SPC-6.3
810SPC-6.3
810SPC-6.3
Artikel-Nr.:
     1156-810SPC-6.3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810SPC-6.3
EAN/GTIN:
     4000896165827
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit-Hand-Halter
  • Sechskant-Klinge
  • Mit Magnet zum sicheren Festhalten von Bits
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: mattverchromt
  • Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
  • Abmessungen / Länge: 210 mm
  • Länge l1: 100 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
2255 | 4000896015566 | 159.1198
Griffdurchmesser [mm]:
35.6 mm
Grifflänge:
110 mm
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingenform:
Sechskant-Klinge
Nachfolger-Artikelnummer:
2255
Schluesselworte Synonyme TBS:
Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4"
Schluesselworte:
Bits und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | 2255 | 4000896015566 | 159.1198 | 810SPC-6.3
Vorgänger-Artikelnummer:
2255 | 4000896015566
hz-class Hauptklasse:
230120 Betätigungswerkzeug (Bit)
hz-class Unterklassen:
800060 SPC- / Standardartikel | 230110 Bit
Bezeichnung Produktgruppe:
Bithalter 810 SPC ∙ Innensechskant 6,3 = 1/4 Zoll
Produktgruppe:
810SPC
Länge l1:
100 mm
Länge l2:
210 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.11 kg
Abtrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
Oberfläche:
mattverchromt
Abmessungen / Länge:
210 mm
Zubehör:
2304N | 2238-1
Produktempfehlung:
2240N/51 | 9012M | 760-2 | 190L-136/83 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040411
Weitere Suchbegriffe: Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Halter, Bithalter, Bithalter-Einsteckwerkzeug, Einsteckbithalter, Einsteckhalter, bit-halter magnetisch, bit halter, hazet bit-halter, Handwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Steckschlüsselschraubendreher,Steckschlüssel-Schraubendreher,Steckschlüsselschraubenzieher,Steckschlüssel-Schraubenzieher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 10,78*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,49*
€ 11,70*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 8,50*
€ 11,71*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,67*
€ 11,95*
1
€ 5,90*
ab € 8,74*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.