Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-883173 Herst.-Nr.: 810SPC-6.3 EAN/GTIN: 4000896165827 |
| |
|
| | |
| - Mit Magnet
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: mattverchromt
- Gesamtlänge: 210 mm
- Länge l1: 100 mm
- Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
- Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Halter, Bithalter, Bithalter-Einsteckwerkzeug, Einsteckbithalter, Einsteckhalter, bit-halter magnetisch, bit halter, hazet bit-halter, 810SPC63 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,59* | € 10,79* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,49* | € 11,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,50* | € 11,78* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,68* | € 12,02* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,13* | € 12,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|