Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher 2105LG-06 ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2105LG-06
2105LG-06
Artikel-Nr.:
     1156-2105LG-06
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2105LG-06
EAN/GTIN:
     4000896011957
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°
  • Extralange Ausführung
  • Mit Kugelkopf
  • Oberfläche: vernickelt
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 6 mm
  • Abmessungen / Länge: 38 mm
  • Länge l1: 186 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
Weitere Informationen:
Baulänge:
Extralange Ausführung
CrossReference:
42 DKEL 6 | 42 KEL 6
Kugelkopf:
Mit Kugelkopf
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Winkelschraubendreher | Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | 42 DKEL 6 | 42 KEL 6 | 2105LG-06
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2105 Lg ∙ für Innensechskant-Profillang ∙ metrisch
Produktgruppe:
2105LG
Länge l1:
186 mm
Länge l2:
38 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.05 kg
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Schlüsselweite s1xs2:
6
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
38 mm
Produktempfehlung:
8801KK-5 | 2240N/51 | 863MBIT/33 | 2157-1 | 197-3
Schlüsselweite (s1):
6 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040422
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,16*
€ 2,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 3,13*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,14*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 3,37*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.