Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001053807 Herst.-Nr.: 2105LG-06 EAN/GTIN: 4000896011957 |
| |
|
| | |
| - Mit Kugelkopf,
Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20° - Extra lange Ausführung
- Für Innensechskant-Schrauben
- Metrisch
- Oberfläche: vernickelt
Made In Germany Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2105LG-06 | Werksnummer: | 2105LG-06 | Länge netto mm: | 18,30 | Breite netto mm: | 3,60 | Höhe netto mm: | 0,70 | Gewicht netto Kg: | 0,051000 | Gewicht brutto Kg: | 0,051000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,17* | € 2,97* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,09* | € 3,11* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,19* | € 3,13* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,33* | € 3,35* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,39* | € 3,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|