Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1282449 Herst.-Nr.: 2105LG-06 EAN/GTIN: 4000896011957 |
| |
|
| | |
| Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20° Extralange Ausführung Mit Kugelkopf Oberfläche: vernickelt Abtrieb: Innen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 6 mm Abmessungen / Länge: 38 mm Länge l1: 186 mm Netto-Gewicht (kg): 0.05 kgWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium· Abtrieb: Innen-Sechskant Profil· Baulänge: Extralange Ausführung· Kugelkopf: Mit Kugelkopf· Netto-Gewicht (kg): 0,05kg· Oberfläche: vernickelt· Schlüsselweite s1xs2: 6 Weitere Informationen: | | Größe: | 6 mm | Länge: | 38 mm | Schenkellänge: | 186 mm | Marke: | HAZET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), hazet imbusschlüssel 6mm, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf 6mm, Schraubendreher, Winkelschraubendreher, Winkelschlüssel, 8000467903 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,17* | € 2,97* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,09* | € 3,11* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,19* | € 3,13* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,33* | € 3,35* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,39* | € 3,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|