Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET LED Stiftleuchte 1979N-71 ∙ 139 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1979N-71
1979N-71
1979N-71
Artikel-Nr.:
     1156-1979N-71
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979N-71
EAN/GTIN:
     4000896208470
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe

Anwendung:
Optimale Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche in Industrie, Werkstatt, Hobby oder Haushalt

  • Hocheffizientes Reflektorsystem: Lichtausbeute bis zu 130 Lumen – Leuchtweite bis zu 75 Meter
  • Verbesserte Ausführung:
    Ca. 100 % heller
    Ca. 40 % längere Leuchtdauer
  • Ausgewogene Gehäuseproportionen
  • Griffige Oberfläche
  • Betätigung des Ein- / Aus-Schalters auch mit Handschuhen problemlos möglich
  • Aluminium-Gehäuse (schwarz eloxiert) schützt Innenteile vor Eintritt von Staub und Spritzwasser (IP54)
  • 3 Watt LED
  • Inklusive Verkaufsdisplay bei einer Abnahme von mindestens 12 Stück
  • Anzahl Batterien/Akkus: 2 x 1,5 V-Micro / AAA / (L)R03
  • Stromversorgung: Batterie
  • LED Technik: SMD
  • Lichtstrom 100%: 130 lm
  • Leuchtdauer 100%: 4 h
  • Leuchtweite: 75 m
  • Schutzart (IP): IP54
  • Schutzart (IK): IK07
  • Abmessungen / Länge: 139 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Batterien/Akkus:
2
Batterie-/Akkubezeichnung:
1,5 V-Micro / AAA / (L)R03
CrossReference:
1979-71 | 4000896186051
Leuchtdauer 100%:
4 h
Leuchtweite:
75 m
Lichtstrom 100%:
130 lm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Lampe | Leuchte | Lampen | Leuchten | Arbeitslampe | Arbeitslampen | Arbeitsleuchte | Arbeitsleuchten | Werkstattlampe | Werkstattlampen | Werkstattleuchte | Werkstattleuchten | Taschenlampe
Schluesselworte:
Arbeits-Leuchte | Lampe / Leuchte | Diagnose, Prüfen | Prüfen, Diagnose | Inspektionstechnik / Endoskopstechnik | Lampe | Leuchte | Lampen | Leuchten | Arbeitslampe | Arbeitslampen | Arbeitsleuchte | Arbeitsleuchten | Werkstattlampe | Werkstattlampen | Werkstattleuchte | Werkstattleuchten | Taschenlampe | 1979-71 | 4000896186051 | 1979N-71
Schutzart (IP):
IP54
Vorgänger-Artikelnummer:
1979-71 | 4000896186051
hz-class Hauptklasse:
500020 Lampe ∙ Leuchte
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
LampeLeuchte
Produktgruppe:
1979
Netto-Gewicht (kg):
0.1 kg
Länge:
139 mm
Abmessungen / Länge:
139 mm
Produktempfehlung:
190L-136/83 | 195-1 | 197-3 | 2157-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
true
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27119001
Stromversorgung:
Batterie
LED Technik:
SMD
Schutzart (IK):
IK07
Weitere Suchbegriffe: Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, hazet led taschenlampe, taschenlampe led, taschenlampe, Ableuchtlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte,Gummi-Handlampe,Gummi-Hängeleuchte,Gummileuchte,Handleuchte,Hängeleuchte,Leuchte,Leuchtstofflampen-Handleuchte
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 15,23*
€ 21,09*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,44*
€ 21,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,46*
€ 21,31*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,62*
€ 21,57*
1
€ 4,90*
ab € 15,70*
€ 22,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.