Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30415465 Herst.-Nr.: 11027405 EAN/GTIN: 4250184120995 |
| |
|
| | |
| Spannungsüberwachungsrelais, Typ=11027405, Alternative (Alias)=EUW-C18 230 V AC, Betriebsspannung max. – AC=230 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=207 V, Breite=50 mm, Frequenz, max.=200 Hz, Frequenz, min.=-999, Höhe=69 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=8 A, Kontaktstrom – DC=-999, Leistungsaufnahme=3.5 W, Messspannung – AC max.=300 V, Messspannung – AC min.=1 V, Messspannung – DC max.=300 V, Messspannung – DC min.=1 V, Schaltleistung=2 kVA, Tiefe=60 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=-999, Serie=EUW |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, industrierelais btr, industrierelais, überwachungsrelais spannungsüberwachung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,20* | € 70,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,43* | € 70,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,53* | € 71,43* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 66,37* | € 76,63* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,94* | € 179,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|