Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUW-C18 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-11027405
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11027405
EAN/GTIN:
     4250184120995
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Überwachung von Gleich- oder Wechselspannungen in spannungsführenden Anlagen. Es wird ein Über- oder Unterschreiten der eingestellten Werte angezeigt und ein Schaltvorgang ausgelöst. Die integrierte 7-Segment-Anzeige informiert über die Fehlerursachen. Über eine manuelle Eingabe am Gerät lassen sich die zu messende Spannungsart (AC oder DC), zwei Messbereiche, ein oberer und ein unterer Schwellwert, die Ansprechverzögerung sowie der Fehlerspeicher (ein oder aus) einstellen. Eine Fehlerquittierung kann direkt am Gerät sowie über einen externen Kontakt erfolgen. Anschluss mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
65 mm
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
1-Phasen-Unterspannung möglich:
true
3-Phasen-Unterspannung möglich:
false
1-Phasen-Überspannung möglich:
true
3-Phasen-Überspannung möglich:
false
1-Phasen-Fenster möglich:
true
3-Phasen-Fenster möglich:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
true
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
true
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
true
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230;230 V
Spannungsmessbereich 1:
1;100 V
Spannungsmessbereich 2:
10;300 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
9.9 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
9.9 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.