Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30414929 Herst.-Nr.: 21150003 EAN/GTIN: 7611990173709 |
| |
|
| | |
| LAN-Kabel, Typ=21150003, Adern=8, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Elektrische Kapazität=-999, Manteldurchmesser=7.3 mm, Originalverpackung=300 m, Paare=4, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=23 AWG, Farbe Isolierung=Blau/blau-weiss, braun/braun-weiss, grün/grün-weiss, orange/orange-weiss, Farbe Ummantelung=Grau, Isoliermaterial=Polyethylen, Kabeltyp=LAN-Kabel, Kategorie=CAT7, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Geschirmt=S/FTP, Konformität mit Normen=-999 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, roline kat 7 s/ftp, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, LAN-Kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,27* | € 372,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,73* | € 372,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 335,58* | € 386,72* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,79* | € 387,27* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 765,04* | € 965,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|