Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze ETFE 0.2mm² Verzinntes Kupfer Schwarz 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405950
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8850847
EAN/GTIN:
     5056112237198
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=8850847, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.2 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=ETFE, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
392 g
Tiefe:
116 mm
Bruttogewicht:
392 g
Breite:
116 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Rolle
Frei Haus
ab € 67,88*
€ 96,49*
pro Paket
Frei Haus
ab € 79,61*
€ 112,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 96,49*
€ 114,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,82*
€ 112,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,31*
€ 100,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 78,50*
€ 93,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 67,88*
€ 80,78
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,6788* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,87*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 62,22*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.