Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1mm² Kupfer, weichgeglüht Schwarz H05V-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405603
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     361715
EAN/GTIN:
     5056070983823
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Litze, Typ=361715, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, weichgeglüht, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V-K, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
1482 g
Tiefe:
174 mm
Bruttogewicht:
1482 g
Breite:
174 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, h05v-k 1x1, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Rolle
Frei Haus
ab € 42,44*
€ 62,48*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 43,41*
€ 72,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,48*
€ 74,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 60,72*
€ 72,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,11*
€ 64,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,97*
€ 59,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,15*
€ 58,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,44*
€ 50,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,4244* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 43,39*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 62,37*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.