Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalsäule Rot / Grün 72dBA 165mm 110mA 24V IP54 Kabelführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30405494
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2222443
EAN/GTIN:
     5059044266328
Suchbegriffe:
Buzzer
LED-Linsen
LED-Optiken
Signalampel
LED-Signalsäule, Typ=2222443, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=45 mm, Höhe gesamt=165 mm, Schallpegel max.=72 dBA, Signalelemente=2, Stromverbrauch=110 mA, Tones=1, Anschlussart=Kabelführung, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampentyp=LED, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Rot Grün, Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP54, Stromart=AC DC, Ton-Typ=Intermittierend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,44*
€ 136,83*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 147,32*
€ 182,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.