Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalturm 2-stufig Linse Rot/Grün LED Grün, rot + Summer Dauer 165mm Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222443
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2222443
EAN/GTIN:
     5059044266328
Suchbegriffe:
Buzzer
LED-Linsen
LED-Optiken
Signalampel
Anzahl der Leuchtmodule = 2
Linsenfarbe = Rot/Grün
Lampen-Typ = LED
LED Farbe = Grün, rot
Summer Komponenten = Summer
Multifunktion = Ja
Montageart = Schraubhalterung
Höhe = 165mm
Sockeldurchmesser = 45mm
IP Schutzart = IP54
Temperatur min. = -30°C

RS Pro vorkonfigurierte LED-Signalleuchte und Signalgeber Die vorkonfigurierten LED-Signalleuchten und Signaltürme von RS Pro sind ideale audio-visuelle Signaleinheiten mit 360°-Sichtbarkeit und Hochfrequenz-Schallausgang. Die Türme sind eine elektrische Lichtquelle mit LEDs (Leuchtdioden) für eine längere Lebensdauer und ein wartungsfreies Design, um sicherzustellen, dass Zeit für die Dinge verwendet wird, die wirklich wichtig sind, um Ihre Branche in Bewegung zu halten. Darüber hinaus sind die Türme mit elektromechanischen Signalgebern ausgestattet, die in einer Vielzahl von Umgebungen montiert werden können, um als klare Signale verwendet zu werden, die die Sicherheit der Arbeiter gewährleisten sowie den sicheren und unverzichtbaren täglichen Betrieb teurer Maschinen und Teile gewährleisten, Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten und Gefahr von Schäden oder Verletzungen. Diese einfach zu installierenden Tower-Einheiten sind in zwei Farbkombinationen mit einer konstanten LED-Lichtleistung erhältlich und vielseitig genug, um für eine Vielzahl von Anwendungen in Fabriken und Fertigungsanlagen, Baubereichen und zahlreichen öffentlichen Bereichen verwendet werden zu können. Eigenschaften und Vorteile: Der vorkonfigurierte RS Pro LED-Signalleuchte und Sirenenturm ist eine robuste Einheit, die einfach mit Befestigungsschrauben und Verbindungskabeln am Sockel zu installieren ist und über eine stabile LED-Lichtleistung in Kombination mit einem Hochfrequenz-Signalgeber verfügt Die kostengünstige und motorlose LED-Technologie sorgt für eine längere Leuchtdauer und ist wartungsfrei und spart wertvolle Zeit und Ressourcen Die Tower-Einheit besteht
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmodule:
2
Linsenfarbe:
Rot/Grün
Lampen-Typ:
LED
LED Farbe:
Grün, rot
Summer Komponenten:
Summer
Multifunktion:
Ja
Montageart:
Schraubhalterung
Höhe:
165mm
Sockeldurchmesser:
45mm
IP Schutzart:
IP54
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Signalsäule, Signalturm, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, rs pro summer, alarm summer, signalampel rot/grün, 2222443, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, RS PRO, 56713, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 142,29*
€ 176,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 162,13*
€ 206,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,52*
€ 208,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.