Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Polyolefin (PO) 1.5mm² Kupfer Grau H07Z-K 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm², 15 AWG 100m Grau Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin, Typ EL 5 gemäß EN 50363-5 isoliert Ø
RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm², 15 AWG 100m Grau Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin, Typ EL 5 gemäß EN 50363-5 isoliert Ø
RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm², 15 AWG 100m Grau Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin, Typ EL 5 gemäß EN 50363-5 isoliert Ø
Artikel-Nr.:
     115-30404988
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8360802
EAN/GTIN:
     5056112204657
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Litze, Typ=8360802, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=15 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, Mantelmaterial=Polyolefin (PO), Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07Z-K, Konformität mit Normen=RoHS IEC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,09*
€ 48,85*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 43,96*
€ 72,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 72,52*
€ 86,30
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 70,15*
€ 83,48
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 54,04*
€ 64,31
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 52,47*
€ 62,44
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 50,82*
€ 60,48
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 43,96*
€ 52,31
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,4396* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,24*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,61*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.