Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Polyolefin (PO) 0.75mm² Kupfer Weiss H05Z-K 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 22 AWG 100m Weiß Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin isoliert Ø 2.8mm 22/1,0 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 22 AWG 100m Weiß Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin isoliert Ø 2.8mm 22/1,0 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     115-30404987
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8360789
EAN/GTIN:
     5056112204619
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Litze, Typ=8360789, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Farbe Ummantelung=Weiss, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, Mantelmaterial=Polyolefin (PO), Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05Z-K, Konformität mit Normen=RoHS IEC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 25,85*
€ 44,16*
€ 8,95*
ab € 28,65*
€ 48,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 44,16*
€ 52,55
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 42,85*
€ 50,99
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 32,88*
€ 39,13
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 31,95*
€ 38,02
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 30,70*
€ 36,53
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 25,85*
€ 30,76
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,2585* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,40*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,48*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.