Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil 240V 72W IEC 60320 C14 Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 72W, 90 → 264V ac, 24V dc / 3A, IEC 320-C14 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 72W, 90 → 264V ac, 24V dc / 3A, IEC 320-C14 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 72W, 90 → 264V ac, 24V dc / 3A, IEC 320-C14 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 72W, 90 → 264V ac, 24V dc / 3A, IEC 320-C14 Anschluss
Artikel-Nr.:
     115-30404433
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2047566
EAN/GTIN:
     5059044206850
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Netzteil, Typ=2047566, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=52.5 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Höhe=36 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=120 mm, Nennleistung=72 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=200 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C14, Polarität=-999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 24,93*
€ 36,79*
€ 8,95*
ab € 25,83*
€ 40,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.