Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 72W, 90 → 264V ac, 24V dc / 3A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 72W, 90 → 264V ac, 24V dc / 3A, IEC 320-C14 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 72W, 90 → 264V ac, 24V dc / 3A, IEC 320-C14 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 72W, 90 → 264V ac, 24V dc / 3A, IEC 320-C14 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 72W, 90 → 264V ac, 24V dc / 3A, IEC 320-C14 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-2047566
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2047566
EAN/GTIN:
     5059044206850
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = IEC 320 C14
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 3A
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 72W
Energieeffizienzklasse = VI

RS Pro Desktop-Wenn Sie ein PC-Netzteil suchen, sollten Sie eine Auswahl von RS Pro Desktop-Netzteilen in Betracht ziehen, die für den Einsatz in IT-, Audio-, Video-, Instrumentierungs- und Kommunikationsanwendungen konzipiert sind. Unsere Serie verfügt über verschiedene Ausgangsspannungen, Ströme und Wattleistungen, alle mit 50/60 Hz Nennfrequenz. Bei der Inspektion sind diese Netzteile leicht, bieten ein vollständig geschlossenes Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP20, 1200-mm- oder 1500-mm-Kabel je nach Modell und wiegen nur 240 g. Zu den Herausragend-Spezifikationen gehören Überlastschutz, der einen Schluckmodus bietet, automatische Wiederherstellung nach Beseitigung des FehlerzustandsWas ist ein Tischnetzteil?Ein Tischnetzteil ist ein Netzteil, das speziell für die Verwendung durch kleine Gegenstände oder Anwendungen wie Laptops, CCTV-Kameras oder Ladegeräte entwickelt wurde. Aufgrund ihrer Ausgangsleistung eignen sie sich nicht als passende Stromquelle für High-Tech-Desktops. Ein PC-Netzteil wird eigens für die Verwendung mit diesem Computer entwickelt, wohingegen diese Geräte ausgetauscht werden können, wodurch die technischen Daten des Geräts die des Netzteils bezüglich Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit erfüllen.Warum benötigen Sie ein RS Pro Desktop-Netzteil?Unsere Netzteile aus hochwertigen Komponenten bieten ausgezeichneten Schutz und ausgezeichnete Dienste. Diese Geräte sind perfekt als Hauptstromquelle in Desktop-Anwendungen oder als sekundäres Backup-Netzteil, das Sie in Ihrer Tragetasche verstauen können, bis es benötigt wird.Die wichtigsten Merkmale:• Switched Mode • Klasse I • Ausgangsspannung: 5 V bis 48 V dc • Nennausgangsleistung: 40 W bis 72 W • Eingangssteckverbinder: IEC 320-C14 • LED-Betriebsanzeige • Überlastschutz • Kurzschlussschutz • Sicherheitsstandards: UL62368-1, EN 62368-1, IEC 62368-1-Zulassung • Abmessungen: 120 mm x 52,5 mm x 36 mmModelloptionen• + 5 V dc 8 A 40 W = RS Best.-Nr. 204-7562 () • +12 V dc 5 A 60 W = RS Best.-Nr. 204-75 () • + 15 V dc 4,33 A 65 W = RS Best.-Nr. 204-7564 () • + 18 V dc 3,5 A 63 W = RS Best.-Nr. 204-7565 () • + 24 V dc 3 A 72 W = RS Best.-Nr. 204-7566 () • + 36 V dc 2 A 72 W = RS Best.-Nr. 204-7567 () • + 48 V dc 1,5 A 72 W = RS Best.-Nr. 204-7568 () AnwendungenDer Hauptzweck eines Tischnetzteils wäre für Laptops. Wenn das Gerät oder der Artikel jedoch die Ausgangsspezifikationen akzeptiert, können Sie dieses Modul in einer der folgenden Anwendungen verwenden: • Lautsprecher • Ladegeräte • CCTV-Kameras • Lampen und LeuchtenWarum sollte man sich für RS Pro für Desktop-Netzteile entscheiden?Wir unterstützen Industrie- und kommerzielle Unternehmen mit Netzteilen und bieten hochwertige Produkte, die Tischnetzteile und Zubehör umfassen. Unser Angebot wurde erheblich verbessert, sodass Sie Ihr Desktop-Netzteil ganz einfach auswählen können. Unsere Produkte werden mit technischen Informationen und Kundenservice unterstützt, den Sie sicher schätzen werden.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
IEC 320 C14
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
3A
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
72W
Energieeffizienzklasse:
VI
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 24v, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 2047566, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 66JYH4Z2400300BYRS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 24,93*
€ 36,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,83*
€ 40,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.