Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1mm² Kupfer, weichgeglüht Gelb H05V-K 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404218
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     361771
EAN/GTIN:
     5056070983885
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Litze, Typ=361771, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Farbe Ummantelung=Gelb, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, weichgeglüht, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V-K, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
63 mm
Nettogewicht:
1499 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
1499 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, h05v-k 1x1, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,2566*
€ 0,3642*
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,4274*
€ 0,6338*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6338*
€ 0,75422
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,6138*
€ 0,73042
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5506*
€ 0,65521
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5074*
€ 0,60381
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,4974*
€ 0,59191
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,4274*
€ 0,50861
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 63,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 43,55*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,93*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 62,24*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.