Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1mm² Kupfer, weichgeglüht Braun H05V-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30404216
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     361737
EAN/GTIN:
     5056070983847
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Litze, Typ=361737, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Farbe Ummantelung=Braun, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, weichgeglüht, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V-K, Konformität mit Normen=-999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 23,49*
€ 33,44*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 39,14*
€ 58,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 58,97*
€ 70,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,60*
€ 67,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,40*
€ 61,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,43*
€ 55,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,06*
€ 54,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,14*
€ 46,58
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3914* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 43,60*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,87*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 61,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.