Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratchet Spanner Set, 1/2" / 1/4", 66Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395467
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8179249
EAN/GTIN:
     5056112189619
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Inbus-Schlüsselsatz
Ratschensatz, 66-teilig, Typ=8179249, Stück=66 Stück, Kopftyp=Schlitz Sechskant Phillips Pozidriv Torx, Mixed Ratchet Set Content=2x Ratchet Spanners 2x Universal Joints 3x Extension Bars 27x Metric Sockets 5x Hex Bits 5x Slotted Bits 3x Phillips Bits 3x Pozidriv Bits 6x Torx Bits 4x Hex Keys, Bit Head Size=PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T27 T30 SL2.5 SL3 SL4 SL5 SL7 H2 H3 H4 H5 H6, Drive Size=1/2" 1/4", Ratchet Socket Size Metric=4 mm 4.5 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 22 mm 24 mm 27 mm 30 mm 32 mm 16 mm 21 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,68*
€ 90,68*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 123,00*
€ 151,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,19*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,62*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 196,95*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,42*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.