Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET-Relais G3VM, DIP-4, 1 Schliesser, 400V, 120mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30394005
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM1823H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
mosfet-relais omron
MOSFET-Relais, Typ=G3VM1823H, Breite=4.5 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.6 mm, Lastspannung max.=400 V, Laststrom max.=120 mA, Länge=6.4 mm, Anschlussart=Printstifte, Bauform=DIP-4, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=RU Label, Series=G3VM
Weitere Suchbegriffe: mosfet relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.