| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30391410 Herst.-Nr.: 259CCFR.SA.1.IT EAN/GTIN: 7640174714513 |
| |
|
| | |
| Pinzette, Typ=259CCFR.SA.1.IT, Gesamtlänge=115 mm, Art der Pinzettenspitze=Gerade Spitz Stark, Haftend=ESD Austauschbare Spitze, Material Pinzetteneinheit=Kohlefaser, Material Pinzettenspitze=Kunststoff |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, Gerade Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Mikroskopiepinzette, Mikroskopierpinzette, Mikroskopische Pinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette flach, universal pinzette, carbonfaser-pinzette idealtek, Pinzette |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 21,79* | € 30,70* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,57* | € 30,72* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,23* | € 33,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 28,20* | € 37,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|