Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 2.5mm² Kupfer, weichgeglüht Schwarz H07V-K 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390959
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     361850
EAN/GTIN:
     5056070983960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litze, Typ=361850, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=13 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, weichgeglüht, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07V-K, Konformität mit Normen=BS EN 50525-2-31
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 53,90*
€ 72,76*
Lager 115
13
Frei Haus
ab € 100,55*
€ 141,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 141,46*
€ 168,34
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 137,65*
€ 163,80
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 124,93*
€ 148,67
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 113,66*
€ 135,26
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 100,55*
€ 119,65
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,0055* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,42*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,50*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.