Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 150 x 3.6mm, Polyamid 6.6, 176.4N, Natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390832
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     178478
EAN/GTIN:
     5056070949881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar schwar...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, Typ=178478, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.6 mm, Länge=150 mm, Zugfestigkeit=176.4 N, Farbe Kabelbinder=Natur, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
19
€ 5,95*
ab € 5,41*
€ 8,54*
€ 8,95*
ab € 5,48*
€ 8,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0541* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,23*
Zubehör
RS Pro
227996
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.