Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Befestigungssockel selbstklebend, Nylon 66 19.5mm x 19,5 mm, für 3.2mm → 4.6mm Kabelbinder, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-227996
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     227996
EAN/GTIN:
     5056070903197
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Farbe = Natur
Kabelbinderbreite Akzeptanz = 4.6mm
Länge = 19.5mm
Breite = 19,5 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser = 3.2mm
Selbstklebend = Ja
Material = Nylon 66
Betriebstemperatur min. = -28°C
Betriebstemperatur max. = +48°C
Anzahl = 50
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Kabelbinderbreite Akzeptanz:
4.6mm
Länge:
19.5mm
Breite:
19,5 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser:
3.2mm
Selbstklebend:
Ja
Material:
Nylon 66
Betriebstemperatur min.:
-28°C
Betriebstemperatur max.:
+48°C
Anzahl:
50
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, rs pro befestigungssockel, befestigungssockel, befestigungssockel klebbar, 227996, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, RS PRO, HC101S, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 5,95*
ab € 12,01*
€ 18,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,31*
€ 20,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,94*
€ 24,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,34*
€ 23,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 17,68*
€ 21,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,20*
€ 19,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2662* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-41101
ab € 0,44734*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,17*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG009140R0019 TYB24M
ab € 33,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.