Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon 66 Kabelbinder 3,6 mm x 150mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-178478
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     178478
EAN/GTIN:
     5056070949881
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar schwar...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 150mm
Breite = 3,6 mm
Farbe = Natur
Material = Nylon 66
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Zugfestigkeit = 176.4N
Bündeldurchmesser max. = 36mm

Nicht lösbare RS-Nylonkabelbinder von RS Pro. Nicht lösbare RS-Nylonkabelbinder von RS Pro. Ihr Hauptzweck ist die Unterstützung bei sauberen Anlagen, indem die Kabel an einem bestimmen Ort zusammengehalten werden. Sie werden jedoch zu vielen weiteren Zwecken wie das Aufhängen oder die Aufbewahrung von Teilen vor dem Lackieren verwendet. Die nicht lösbaren Nylonkabelbinder von RS Pro bestehen aus Nylon, sind einfach einsetzbar und ein unverzichtbares Material in jedem Werkzeugkasten. Unter welchem Namen sind sie noch bekannt?. Kabelbinder Schlauchbinder Steggel-Kabelbinder Zap-Band Kabelbinder. Wofür werden sie verwendet?. Kabelbinder eignen sich als eine Art Befestigungselement, zum Zusammenhalten von Gegenständen, in erster Linie elektrische Kabel oder Draht. Eigenschaften und Vorteile?. Hohe Qualität Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen Einfaches Einfädeln Schwarz und Naturfarben in einer Reihe von Größen erhältlich Selbstlöschend gemäß UL94V-2 UL-zugelassenes Nylon 6.6. Warum sollten Sie dieses Produkt auswählen?. Kabelbinder gehören in jeden Werkzeugsatz. Mit dem Sortiment steht eine Vielzahl von Längen und Breiten zur Verfügung, um allen Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Für welche Anwendung möchten Sie es verwenden?. Die nicht lösbaren Kabelbinder von RS Pro aus Nylon sind haltbar und arbeiten in vielen verschiedenen Umgebungen von –40 °C bis +85 °C. Geeignet für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Wartungs-, Instandhaltungs-, Mechanik- und Automobilanwendungen. Häufig gestellte Fragen Können Kabelbinder wiederverwendet werden? Typische Kabelbinder gibt es in zwei Sorten, mit einfacher Verwendung und Wiederverwendbarkeit. Es ist möglich, einen Kabelbinder mit einfacher Verwendung wieder zu lösen, ohne ihn zu zerschneiden, sodass er erneut verwendet werden kann. Wenn Sie versuchen, einen herkömmlichen Kabelbinder wieder zu lösen, kann das ganz einfach sein. Stecken Sie einfach einen Stift oder etwas Kleines in den Verriegelungsmechanismus, drücken Sie nach unten und lassen Sie es herausgleiten. Denken Sie aber auch daran, dass Einweg-Kabelbinder für diesen Zweck bestimmt sind. Auch wenn es technisch möglich ist, sie wieder zu lösen und erneut zu verwenden, werden die Kunststoffzähne bei jedem Vorgang weiter abgenutzt. Außerdem kann der Verriegelungsmechanismus durch die Manipulation beschädigt werden, sodass der Kabelbinder mit der Zeit seine Griffigkeit und somit die Haltekraft verliert – verzichten Sie also darauf, alte Exemplare zum Befestigen von etwas zu verwenden, das wirklich sicher halten soll. Welche Arten von Kabelbindern gibt es? Es gibt viele verschiedene Arten von Kabelbindern, einschließlich robuster Metallkabelbinder, Kabelbinder aus Kunststoff und Klettkabelbinder in Form eines Klettbands. Im Folgenden sind einige der Haupttypen aufgeführt: Standardausführung Lösbar Montierter Kopf Steckmontage Selbstklebend Doppelkopf Edelstahl Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Länge:
150mm
Breite:
3,6 mm
Farbe:
Natur
Material:
Nylon 66
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Zugfestigkeit:
176.4N
Bündeldurchmesser max.:
36mm
Weitere Suchbegriffe: 178478, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, CV150, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 5,95*
ab € 5,41*
€ 8,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,38*
€ 8,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,13*
Zubehör
RS Pro
227996
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.