Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 60V, 280mA, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388535
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     2N7002A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet sot-23
mosfet
MOSFET, Typ=2N7002A, Ausschaltverzögerung=20 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Drain-Source-Spannung (Vds)=60 V, Einschaltverzögerung=20 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=280 mA, Leistungsverteilung (PV)=350 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=2 Ω, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0224*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.