Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturtransmitter, Anschlusskopf, Pt100 / Pt200 / Pt500 / Pt1000, 4 bis 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384447
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TMT71-AAA1AABA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperaturtransmitter, Anschlusskopf, Typ=TMT71-AAA1AABA1, Betriebsspannung, max.=36 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Kanäle=-999, Querschnitt=2.5 mm², Temperaturmessbereich max.=850 °C, Temperaturmessbereich min.=-200 °C, Analogausgangstyp=4 bis 20 mA, Eingangstyp Widerstandsthermometer=Pt100 Pt200 Pt500 Pt1000, Montageart=Anschlusskopf, Schutzart=IP30, Serien=TMT71
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler e+h, temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Anschlusskopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 122,14*
€ 165,20*
Frei Haus
ab € 140,59*
€ 181,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.