Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Temperatur-Messumformer Ø 44 mm 10 → 36 V, -40°C → 85°C für PT100 bis PT1000 Ausgang Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679476
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TMT71-AAA1AABA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Eingangstyp = PT100 bis PT1000
Versorgungsspannung = 10 → 36 V
Durchmesser = 44 mm
Minimaler Temperatureingang = -40°C
Maximaler Temperatureingang = 85°C
Serie = TMT71
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
PT100 bis PT1000
Versorgungsspannung:
10 → 36 V
Durchmesser:
44 mm
Minimaler Temperatureingang:
-40°C
Maximaler Temperatureingang:
85°C
Serie:
TMT71
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler e+h, temperaturfühler, 2679476, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, Endress+Hauser, TMT71AAA1AABA1, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 122,35*
€ 165,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 140,57*
€ 180,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.