| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30383008 Herst.-Nr.: VB 2,8/1/9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trenntransformator, Typ=VB 2,8/1/9, Breite=27.3 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=34 mm, Leistung=2.8 VA, Länge=32.3 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=9 VAC, Serien=VB |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Transformator, Printtrafo, Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, printtrafo 2,8 va |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,47* | € 7,07* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,70* | € 7,08* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,63* | € 7,11* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,42* | € 8,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,02* | € 10,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|