| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30382993 Herst.-Nr.: VB 1,0/2/6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trenntransformator, Typ=VB 1,0/2/6, Breite=27.3 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=21.8 mm, Leistung=1 VA, Länge=32.3 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=2x 6 VAC, Serien=VB |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, printtrafo 1va |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,62* | € 7,26* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,44* | € 7,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,16* | € 8,04* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,55* | € 15,79* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,92* | € 17,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|