Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power MOSFET, SO-8, 36V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     VNS3NV04DPTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Power MOSFET, Typ=VNS3NV04DPTR-E, Abfallzeit=750 ns, Anstiegzeit=500 ns, Ausgangsstrom=3.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6.2 mm, Höhe=1.8 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=36 V, Bauform=SO-8, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Typ=Low-Side, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: Power MOSFET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.