Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power MOSFET, VNS1, ST, SO-8, 36V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374389
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     VNS1NV04DPTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Power MOSFET, VNS1, ST, Typ=VNS1NV04DPTR-E, Abfallzeit=600 ns, Anstiegzeit=500 ns, Ausgangsstrom=3.5 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6.2 mm, Höhe=1.8 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=36 V, Bauform=SO-8, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: Power MOSFET, VNS1, ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.