Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power MOSFET, SO-10, 45V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     VN340SPTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Power MOSFET, Typ=VN340SPTR-E, Abfallzeit=20 µs, Anstiegzeit=250 µs, Ausgangsstrom=700 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=14.3 mm, Höhe=3.6 mm, Länge=9.6 mm, Pins=10, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=45 V, Versorgungsspannung min.=4 V, Bauform=SO-10, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Typ=Digital, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: Power MOSFET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.