Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 600V, 300mA, SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374356
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STN1NK60Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet sot-223
mosfet
MOSFET, Typ=STN1NK60Z, Abfallzeit=28 ns, Anstiegzeit=5 ns, Ausschaltverzögerung=13 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=600 V, Einschaltverzögerung=5.5 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=300 mA, Leistungsverteilung (PV)=3.3 W, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=15 Ω, Bauform=SOT-223, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,553*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,227*
€ 1,46013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,944*
€ 1,12336
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,924*
€ 1,09956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,783*
€ 0,93177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,763*
€ 0,90797
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,693*
€ 0,82467
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.