Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Gehäuse für erhöhte EMV-Anwendungen, gerader Kabeleingang, M32, Grösse 24B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373836
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19628240427
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
EMV-Gehäuse für erhöhte EMV-Anwendungen, gerader Kabeleingang, Typ=19628240427, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Grösse=24B, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M32, Serien=Han® EMC/B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
245 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, EMV-Gehäuse für erhöhte EMV-Anwendungen, gerader Kabeleingang
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,61*
€ 23,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,74*
€ 23,77*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,7913*
€ 23,9213*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,84536*
€ 25,12536*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 36,93*
€ 52,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 5422
ab € 19,37*
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms tri
ab € 12,7384*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,04*
Zubehör
Harting
09 33 024 2616
ab € 12,59*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 10,66*
Zubehör
Würth Elektronik
3020906
ab € 10,84*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.