Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe TRI M32x1,5 - bg 232ms tri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102503
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 232ms tri
EAN/GTIN:
     4050366165314
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing
kabelverschraubungen pflitsch
kabelverschraubungen messing
  • EMV Kabelverschraubung metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M32 x 1,5
  • Dichtbereich: 15…25 mm
  • Schirmbereich: 13…20 mm
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
vernickelt
EMV:
ja
Anschlusslänge:
8 mm
Gewindeanschluss:
M32 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Messing, vernickelt
Dichtbereich min.:
15 mm
Dichtbereich max.:
25 mm
Schlüsselweite:
36
Durchmesser Schirm min.:
13 mm
Durchmesser Schirm max.:
20 mm
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL
Weitere Suchbegriffe: EMV, Kabelverschraubungen, metrisch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 12,6584*
€ 15,3684*
25
Frei Haus
ab € 12,794*
€ 15,524*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 14,31*
€ 17,26*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,8051*
€ 18,3751*
Lager 1454
62
1
€ 5,99*
ab € 19,93*
€ 27,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
GMM 232/7 PA
ab € 1,0783*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.