Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderhalter, Schwarz, ABS, Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372832
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABMM-AT-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabelbinderhalter, Typ=ABMM-AT-C0, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-29 °C, Breite=19.1 mm, Höhe=4.6 mm, Länge=19.1 mm, Öffnungsdurchmesser=-888, Befestigung des Halters=Klebstoff, Farbe Halter=Schwarz, Material Halter=ABS, Serien=ABM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,389*
€ 0,469*
23 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3907*
€ 0,4707*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40072*
€ 0,48072*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,49*
€ 0,58*
Lager 115
400
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,487*
€ 0,667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT1M-C0
ab € 0,01711*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.