Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30372253 Herst.-Nr.: CS52DP-AT EAN/GTIN: 4710469341311 |
| | |
|
| | |
| 2-Port USB-Kabel KVM-Switch, Typ=CS52DP-AT, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=84.2 mm, Console Connections=1, Gewicht=300 g, Höhe=30.4 mm, KVM Connections=2, Kabellänge=1.2 m, Länge=83.4 mm, Console Ports=DisplayPort Socket 2x USB-A Socket 2x 3.5 mm Stereo Socket, KVM Ports=DisplayPort Plug USB-C Plug USB-A Plug 4x 3.5 mm Stereo Plug, KVM Switching=Pushbutton, Video Signal Resolution Max.=4096 x 2160 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 44,71* | € 59,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,65* | € 72,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,87* | € 74,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 59,54* | € 76,50* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,67* | € 108,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|