Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, P-Kanal, 30V, 1.5A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371029
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XP233P1501TR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet sot-23
mosfet
MOSFET, Typ=XP233P1501TR-G, Abfallzeit=230 ns, Anstiegzeit=75 ns, Ausschaltverzögerung=470 ns, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drain-Source-Spannung (Vds)=30 V, Einschaltverzögerung=40 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=1.5 A, Leistungsverteilung (PV)=400 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=190 mΩ, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=P-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3236*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6799*
€ 0,80908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5661*
€ 0,67366
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4836*
€ 0,57548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4736*
€ 0,56358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4636*
€ 0,55168
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4336*
€ 0,51598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4136*
€ 0,49218
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3236*
€ 0,38508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.