Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 40V, 10A, SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341303
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7470TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
MOSFET, Typ=IRF7470TRPBF, Abfallzeit=3.2 ns, Anstiegzeit=1.9 ns, Ausschaltverzögerung=12 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=40 V, Einschaltverzögerung=10 ns, Gate-Source-Spannung=12 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=10 A, Leistungsverteilung (PV)=2.5 W, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=13 mΩ, Bauform=SO-8, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet 10a
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,68*
1 Tag
4531
5
€ 14,99*
ab € 0,637*
€ 1,86*
5
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,89*
Lager 115
4000
3
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 2,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK SMD A 5 SA
ab € 0,24*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 42,81*
Zubehör
Edsyn
LP200B
ab € 38,77*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.