| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30326122 Herst.-Nr.: PR-13(48)/6LB EAN/GTIN: 5410853057017 |
| |
|
| | |
| Hörgerätebatterie, Typ=PR-13(48)/6LB, Durchmesser=7.9 mm, Höhe=7.9 mm, Kapazität=300 mAh, Spannung=1.4 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Zink-Luft, Code Batteriegrösse=PR48, Serien=PR |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hörgerätebatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, hörgerätebatterie pr48 310mah, akku für digitalkamera / camcorder, kameraakku panasonic |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,74* | € 2,71* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,76* | € 2,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,87* | € 2,83* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,94* | € 3,05* | | | | Lager 115 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,47* | € 4,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|