| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501895800006 Herst.-Nr.: PR-13/6LB EAN/GTIN: 4055909101224 |
| |
|
| | |
| Panasonic PR-13 Hörgerätebatterien PR-13/6LB, Hörgerätezellen 13 Zink Air PR13 - ideal für die neue digitale Hörgerätegeneration, komfortabel und leicht
- konstante Energieversorgung zur Verbesserung des Hörvermögens
- spezielle Technologie (Teflonbeschichtung) für optimale Luftzirkulation durch die Batterie
- zuverlässige Energie bei unterschiedlichsten Temperaturbedingungen
- extra mit Papierfahne zum leichten entnehmen und einsetzen der Hörgeräte-Batterie
Mit derzeit einer der höchsten Leistung bzw. Kapazität der Baterie für maximale Einsatzbereitschaft und Laufzeit Ihres Horgerätes. Knopfzelle im Zink-Luft System von Panasonic Hörgeräte-Zellen 6 Stück auf der Blisterkarte. Die Panasonic Höregerätebatterien wurden speziell auf die Bedürfnisse des Verbrauchers abgestimmt: Ideal für die digitale Hörgerätegeneration, geringes Gewicht, einfach in der Handhabung und eine konstante Energieversorgung zur leistungsstarken Verbesserung des Hörvermögens. Die durch eine Teflonschicht verbesserte Technologie ermöglicht eine optimale Luftzirkulation innerhalb der Batterie. Technische Daten IEC-Typ: PR48 Fabrikat Panasonic, Technologie Zink-Luft Spannung 1,4 Volt, Kapazität 300-310mAh Durchmesser 7,9 mm, Höhe 5,4 mm, Bauform PR13, V13 Auch passend als Ersatzbatterie für die Hörgeräte Batterien mit der Bezeichnung Varta HA13, Typ H 13, Varta V13A, Activair 13 HPX , Panasonic PR 13 , Duracell DA13 H, Energizer AC 13 AP, Ucar AC13, IEC PR4, Maxell EP13E, Power One P13, Rayovac 13 AE, RW 393, Renata ZA13 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,73* | € 2,68* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,75* | € 2,71* | | | | Lager 8005 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,86* | € 2,88* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,93* | € 3,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,04* | € 3,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|