Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Leitungsschutzschalter, B, 16A, 484V, IP20 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311518
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS272061R0165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 2-polig
leitungsschutzschalter
Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=2CDS272061R0165, Alternative (Alias)=S202M-B16UC, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=35 mm, Höhe=88 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=25 kA, Nennisolierspannung=484 V, Nennstrom=16 A, Pole=2, Tiefe=69 mm, Art des Anschlusskontakts=Bidirektionaler Zylinderhub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=B, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2, Serien=S202M
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, Miniatur-Leitungsschutzschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,54*
€ 87,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,56*
€ 90,75*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,40*
€ 93,04*
€ 5,95*
ab € 77,70*
€ 95,91*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 153,57*
€ 205,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,98*
€ 242,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,19*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,37*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,20*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,78*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,86*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,18*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 39,86*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 39,90*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 211,15*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 39,98*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,30*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.