Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller PIC16 32MHz 3.5kB / 256B SOIC 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302112
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F15313-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=PIC16F15313-I/SN, AD-Wandler-Kanäle=4, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, DAC-Auflösung=5 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=1.25 mm, Komparatoren=1, Länge=4.9 mm, Pins=8, Programmspeichergrösse=3.5 kB, RAM-Speichergrösse=256 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=32 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.3 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=SOIC, Kern (Core)=PIC16, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=PIC16, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=EUSART LIN RS-232 RS-485, Verpackung=Röhre
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 0,80*
2 Tage
9159
1
€ 14,99*
ab € 0,636*
€ 1,156*
Lager 115
1000
5
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,34*
1
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
ab € 71,67*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
ab € 104,82*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-3
ab € 154,88*
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,53*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
ab € 1.852,54*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,46*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
ab € 34,49*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.