Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 80C51 40MHz / 1kB DIP-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301840
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT80C51RD2-3CSUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=AT80C51RD2-3CSUM, AD-Wandler-Kanäle=-888, ADC-Auflösung=-888, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=32, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14.7 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=4.9 mm, Länge=53.2 mm, Pins=40, Programmspeichergrösse=-888, RAM-Speichergrösse=1 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=40 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Architektur Anweisungsset=CISC, Bauform=DIP, Kern (Core)=80C51, Montageart=Durchsteckmontage, Programmspeicher Typ=ohne ROM, Schnittstellen=UART, Verpackung=Röhre
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 4,76*
€ 6,85*
Lager 115
160
5
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 7,51*
1
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 7,96*
2 Tage
921
1
€ 14,99*
ab € 4,46*
€ 8,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
T-516AS
ab € 50,95*
Zubehör
KEIL Werkzeugfabrik
ULINK2
ab € 386,79*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2018
ab € 448,95*
Zubehör
Multicomp
2227-40-06-05
ab € 0,188*
Zubehör
Multicomp
2227MC-40-06-F1
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.