Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEIL ULINK2 DEBUG-ADAPTER, ARM7 / ARM9 / 8051 / C166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309951
Hersteller:
     KEIL Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     ULINK2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Merkmale: USB-Schnittstelle, schaltungsinterne Emulation in Echtzeit, Flash-Programmierung
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: Debugger / Programmiergerät
  • Prozessorfamilie: 8051, ARM7, ARM9, C166, Cortex, ST10
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: ULINK2-USB/JTAG-Adapter, Adapterkabel, USB-Kabel
  • Prozessorserie: ARM7, ARM9, Cortex-M, 8051
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, KEIL, ULINK2, 2309951, 230-9951
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 374,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 441,04*
    € 524,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 438,55*
    € 521,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 405,49*
    € 482,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 397,09*
    € 472,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 374,79*
    € 446,00
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO-D
    ab € 655,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.