Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Handwerkzeuge & Werkstückaufnahme
>
Positionierhilfen
>
Artikel
ARIES T-516AS IC-PIN FORMZANGE 7,62MM-15,24MM BIS48PIN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-175657
Hersteller:
Aries
Herst.-Nr.:
T-516AS
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Positionierhilfen
Werkstattbedarf
Werkstückaufnahme
Produktpalette:
-
Art des Zubehörs:
IC-Ausrichtungswerkzeug
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Handwerkzeuge & Werkstückaufnahme
>
Positionierhilfen
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeuge
,
ARIES
,
T-516AS
,
175657
,
175-657
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip 1kbit EEPROM-Speicherbaustein, Serial-Microwire Interface, DIP, 1000ns THT 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit
Microchip Technology
AT93C46D-PU
€ 0,68*
Zubehör
Microchip Technology 24LC64-I/P Speicher-IC PDIP-8 EEPROM 64 kBit 8 K x 8
Microchip Technology
24LC64-I/P
€ 0,85*
Zubehör
Microchip Technology AT28C64B-15PU Speicher-IC DIP-28 EEPROM 64 kBit 8 K x 8 Tube
Microchip Technology
AT28C64B-15PU
€ 6,88*
Zubehör
Microchip Technology ATMEGA8-16PU Embedded-Mikrocontroller PDIP-28 8-Bit 16 MHz Anzahl I/O 23
Microchip Technology
ATMEGA8-16PU
€ 2,94*
Zubehör
Microchip Technology PIC16F690-I/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-20 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 18
Microchip Technology
PIC16F690-I/P
€ 3,89*
Zubehör
Microchip Technology PIC16F819-I/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-18 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 16
Microchip Technology
PIC16F819-I/P
€ 4,34*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.